SCAME PARRE SPA - SCA428.125666 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8001636287997
Artikelnummer
SCA428.125666
Herstellernummer
428.125666
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
7 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Militärausführung:
nein


