SCAME PARRE SPA - SCA423.63676 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - schwarz
Packung
6 ST
EAN
8001636015484
Artikelnummer
SCA423.63676
Herstellernummer
423.63676
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
7 h
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
110 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm
Militärausführung:
nein


