SCAME PARRE SPA - SCA423.6363 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP44
Packung
6 ST
EAN
8001636299846
Artikelnummer
SCA423.6363
Herstellernummer
423.6363
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
110 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
100 mm
Militärausführung:
nein


