SCAME PARRE SPA - SCA423.3267 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP44
Packung
10 ST
EAN
8001636329529
Artikelnummer
SCA423.3267
Herstellernummer
423.3267
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein


