Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA423.1663/RR PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA423.1663/RR PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - blau

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636330389

Artikelnummer

SCA423.1663/RR

Herstellernummer

423.1663/RR

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

55 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

55 mm

Militärausführung:

nein

16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz - 60Hz 55X55MM Morsetti a vite