SCAME PARRE SPA - SCA423.1663/R.K PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 3 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - blau 
- Schutzart (IP) - IP44 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636340357
Artikelnummer
SCA423.1663/R.K
Herstellernummer
423.1663/R.K
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
9.011
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
62 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
62 mm
Militärausführung:
nein


