SCAME PARRE SPA - SCA423.1663 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP44
Packung
10 ST
EAN
8001636327273
Artikelnummer
SCA423.1663
Herstellernummer
423.1663
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein


