SCAME PARRE SPA - SCA423.1660/R-SF PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb 
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 3 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - gelb 
Packung
- 100 ST 
EAN
8001636028835
Artikelnummer
SCA423.1660/R-SF
Herstellernummer
423.1660/R-SF
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
4 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
62 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
62 mm
Militärausführung:
nein


