Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA418.3267F PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA418.3267F PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636244693

Artikelnummer

SCA418.3267F

Herstellernummer

418.3267F

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

106 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Bohrlochabstand horizontal:

68 mm

Bohrlochabstand vertikal:

90 mm

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Militärausführung:

nein

Presa da incasso diritta conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a molla. Flangia 70x87