Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA418.3267F.K PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA418.3267F.K PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Kennfarbe - rot

  • Steckrichtung - abgewinkelt

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636244709

Artikelnummer

SCA418.3267F.K

Herstellernummer

418.3267F.K

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

rot

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

9.011

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

106 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Militärausführung:

nein

32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz - 60Hz 84X106MM Morsetti a molla