SCAME PARRE SPA - SCA418.3266F PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP67
Packung
10 ST
EAN
8001636244686
Artikelnummer
SCA418.3266F
Herstellernummer
418.3266F
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
106 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
84 mm
Militärausführung:
nein


