SCAME PARRE SPA - SCA418.32667 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz 
- Polzahl - 4 
- Uhrzeit-Stellung - 5 h 
- Kennfarbe - schwarz 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636264769
Artikelnummer
SCA418.32667
Herstellernummer
418.32667
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
106 mm
Flanschmaß horizontal:
84 mm


