Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA418.3266.K PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA418.3266.K PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636248141

Artikelnummer

SCA418.3266.K

Herstellernummer

418.3266.K

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

9.011

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

106 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Militärausführung:

nein

32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz - 60Hz 84X106MM Morsetti a vite