Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA418.16674 PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA418.16674 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636269504

Artikelnummer

SCA418.16674

Herstellernummer

418.16674

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

3 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz - 60Hz 70X87MM Morsetti a vite