SCAME PARRE SPA - SCA418.1667-SF PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 5 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - rot 
- Schutzart (IP) - IP67 
Packung
- 50 ST 
EAN
8001636252322
Artikelnummer
SCA418.1667-SF
Herstellernummer
418.1667-SF
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein


