SCAME PARRE SPA - SCA418.1663F.K PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 3 
- Anschlusstechnik - schraublose Klemme 
- Kennfarbe - blau 
- Schutzart (IP) - IP67 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636244495
Artikelnummer
SCA418.1663F.K
Herstellernummer
418.1663F.K
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
9.011
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein


