SCAME PARRE SPA - SCA418.16636 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz 
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 3 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - schwarz 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636269405
Artikelnummer
SCA418.16636
Herstellernummer
418.16636
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
7 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein


