Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA418.1660F PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA418.1660F PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636244433

Artikelnummer

SCA418.1660F

Herstellernummer

418.1660F

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

4 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz - 60Hz 70X87MM Morsetti a molla