Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA418.125664 PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA418.125664 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636287775

Artikelnummer

SCA418.125664

Herstellernummer

418.125664

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Flanschmaß horizontal:

114 mm

Militärausführung:

nein

PRESA INCASSO INCL. 3P+T 3H 125A IP67. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Grado di protezione: IP66/IP67/IP69. Flangia: 114X114MM. Corrente nominale: 125A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 380V 50Hz / 440V 60Hz. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 3h.