SCAME PARRE SPA - SCA418.12565 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP67
Packung
10 ST
EAN
8001636287812
Artikelnummer
SCA418.12565
Herstellernummer
418.12565
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
9 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Militärausführung:
nein


