Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA413.63676 PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA413.63676 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 6 ST

EAN

8001636013930

Artikelnummer

SCA413.63676

Herstellernummer

413.63676

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

7 h

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

110 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Militärausführung:

nein

Presa CEE da pannello tipo/modello Scame Parre 413.63676 - PRESA FISSA 3P N T IP44 63A 7H 480-500V