Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA413.6364 PRESA INCASSO 3P+T IP44 63A 9H 200-250V - 413.6364

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA413.6364 PRESA INCASSO 3P+T IP44 63A 9H 200-250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636319667

Artikelnummer

SCA413.6364

Herstellernummer

413.6364

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

110 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Militärausführung:

nein

63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz - 50Hz 100X110MM Morsetti a mantello