Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA413.6361 PRESA FISSA 3P+T IP44 63A 4H 100-130V CA - 413.6361

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA413.6361 PRESA FISSA 3P+T IP44 63A 4H 100-130V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636331218

Artikelnummer

SCA413.6361

Herstellernummer

413.6361

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

110 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Militärausführung:

nein

63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz 100X110MM Morsetti a mantello