Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA413.3263.K PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA413.3263.K PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - blau

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636248035

Artikelnummer

SCA413.3263.K

Herstellernummer

413.3263.K

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

9.011

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

106 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Militärausführung:

nein

32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz - 60Hz 84X106MM Morsetti a vite