Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA413.3260 PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA413.3260 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636247977

Artikelnummer

SCA413.3260

Herstellernummer

413.3260

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

106 mm

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Militärausführung:

nein

PRESA INCASSO 2P+T IP44 32A 4h 100-130V. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Grado di protezione: IP44/IP54. Flangia: 84X106MM. Corrente nominale: 32A. Poli: 2P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 100-130V. Colore: GIALLO. Riferimento Orario: 4h.