Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA413.16632 PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA413.16632 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636269030

Artikelnummer

SCA413.16632

Herstellernummer

413.16632

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (>300-500 Hz) grün

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

2 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM Morsetti a vite