SCAME PARRE SPA - SCA408.3283 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Polzahl - 3 
- Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau 
- Schalter - mechanische Verriegelung 
- Ausführung des Schalters - Hilfskontakte 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636150888
Artikelnummer
SCA408.3283
Herstellernummer
408.3283
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
zylindrische Sicherung
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


