SCAME PARRE SPA - SCA408.16875 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 5 
- Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot 
- Schalter - mechanische Verriegelung 
- Ausführung des Schalters - Hilfskontakte 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636150567
Artikelnummer
SCA408.16875
Herstellernummer
408.16875
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
zylindrische Sicherung
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


