SCAME PARRE SPA - SCA407.32861 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Polzahl - 4 
- Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün 
- Schalter - mechanische Verriegelung 
- Ausführung des Schalters - Hilfskontakte 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636454375
Artikelnummer
SCA407.32861
Herstellernummer
407.32861
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


