SCAME PARRE SPA - SCA407.2621 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schalter - elektrische Verriegelung
Ausführung des Schalters - Hilfskontakte
Packung
1 ST
EAN
8001636454238
Artikelnummer
SCA407.2621
Herstellernummer
407.2621
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schalter:
elektrische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


