Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA407.2421 PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA407.2421 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Schalter - elektrische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636454214

Artikelnummer

SCA407.2421

Herstellernummer

407.2421

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Schalter:

elektrische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 2P 12h 40-50V 60Hz - 50Hz 103X230MM Morsetti a vite