Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA405.6386 PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA405.6386 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636176321

Artikelnummer

SCA405.6386

Herstellernummer

405.6386

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

LeerplÀtze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des GehÀuses:

Kunststoff

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

Presa da incasso con dispositivo di blocco senza base portafusibili, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.