SCAME PARRE SPA - SCA405.6378 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 63 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8001636176277
Artikelnummer
SCA405.6378
Herstellernummer
405.6378
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
63 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des GehÀuses:
Kunststoff
PRESA INCASSO OMNIA 63A 2P+T 9h IP67



