SCAME PARRE SPA - SCA405.3270 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8001636049137
Artikelnummer
SCA405.3270
Herstellernummer
405.3270
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des GehÀuses:
Kunststoff
PRESA INCASSO OMNIA 2P+T 32A 4h IP67



