Startseite
Neu

SCAME PARRE SPA - SCA403.AMRK6383 PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 63A 6h KIT

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA403.AMRK6383 PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 63A 6h KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636065472

Artikelnummer

SCA403.AMRK6383

Herstellernummer

403.AMRK6383

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

63A 2P+T 6h 200-250V 170X380MM Morsetti a vite