SCAME PARRE SPA - SCA403.AMR6387 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 63 A 
- Polzahl - 5 
- Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot 
- Uhrzeit-Stellung - 6 h 
- Kennfarbe - rot 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636311906
Artikelnummer
SCA403.AMR6387
Herstellernummer
403.AMR6387
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Absicherung:
ohne
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


