SCAME PARRE SPA - SCA403.1686-M PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 4 
- Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot 
- Schalter - mechanische Verriegelung 
- Ausführung des Schalters - Hilfskontakte 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636284477
Artikelnummer
SCA403.1686-M
Herstellernummer
403.1686-M
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Absicherung:
Automat
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


