SCAME PARRE SPA - SCA400.2420 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 2 
- Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett 
- Schalter - elektrische Verriegelung 
- Kennfarbe - violett 
Packung
- 6 ST 
Produktserien
Serie OMNIA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636073842
Artikelnummer
SCA400.2420
Herstellernummer
400.2420
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Schalter:
elektrische Verriegelung
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


