SCAME PARRE SPA - SCA335.16064 PRESA VOLANTE 2P 16A <50V 3H IP67 - 335.16064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - grün
Packung
10 ST
EAN
8001636090528
Artikelnummer
SCA335.16064
Herstellernummer
335.16064
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


