Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA319.32475 PRESA MOBILE 32A 3P+N+T 11H EX ZONA 1 - 319.32475

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA319.32475 PRESA MOBILE 32A 3P+N+T 11H EX ZONA 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636264400

Artikelnummer

SCA319.32475

Herstellernummer

319.32475

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD Morsetti a mantello