Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA319.1641 PRESA MOBILE 16A 3P+T 4H EX ZONA 1 - 319.1641

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA319.1641 PRESA MOBILE 16A 3P+T 4H EX ZONA 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636263281

Artikelnummer

SCA319.1641

Herstellernummer

319.1641

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz - 60Hz II 2GD Morsetti a mantello