SCAME PARRE SPA - SCA318.63434 PRESA MOBILE 63A 2P+T 3H IP66/IP67/IP69 - 318.63434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - > 50-250 V DC grau
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636268927
Artikelnummer
SCA318.63434
Herstellernummer
318.63434
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
> 50-250 V DC grau
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


