SCAME PARRE SPA - SCA318.63433 PRESA MOBILE 63A 2P+T 12H IP66/IP67/IP69 - 318.63433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636256405
Artikelnummer
SCA318.63433
Herstellernummer
318.63433
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


