Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA318.1647.MIL PRESA MOBILE 16A 3P+N+T 6H - 318.1647.MIL

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA318.1647.MIL PRESA MOBILE 16A 3P+N+T 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 40 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636344041

Artikelnummer

SCA318.1647.MIL

Herstellernummer

318.1647.MIL

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

ja

16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz - 60Hz Morsetti a vite