SCAME PARRE SPA - SCA318.125462 PRESA MOBILE 125A 3P+T 2H IP66/IP67/IP69 - 318.125462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636273570
Artikelnummer
SCA318.125462
Herstellernummer
318.125462
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


