Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA313.6340 PRESA MOBILE 2P+T IP44 63A 4H 100-130V - 313.6340

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA313.6340 PRESA MOBILE 2P+T IP44 63A 4H 100-130V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636296166

Artikelnummer

SCA313.6340

Herstellernummer

313.6340

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello