Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA313.32461 PRESA MOBILE 3P+T IP44 32A 10H >50V CA - 313.32461

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA313.32461 PRESA MOBILE 3P+T IP44 32A 10H >50V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636268408

Artikelnummer

SCA313.32461

Herstellernummer

313.32461

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

grün

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz Morsetti a vite