Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA313.32432 PRESA MOBILE 2P+T IP44 32A 2H >50V CA - 313.32432

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA313.32432 PRESA MOBILE 2P+T IP44 32A 2H >50V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636268354

Artikelnummer

SCA313.32432

Herstellernummer

313.32432

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (> 300-500 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Kennfarbe:

grün

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz Morsetti a vite