Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA248.63975 SPINA DA INCASSO - 248.63975

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA248.63975 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636288598

Artikelnummer

SCA248.63975

Herstellernummer

248.63975

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

AnbaugerÀtestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

vernickelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 100X110MM Morsetti a mantello