SCAME PARRE SPA - SCA248.6393.MIL SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-StromstÀrke - 63 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau 
- Polzahl - 3 
- Uhrzeit-Stellung - 6 h 
- Kennfarbe - blau 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636343884
Artikelnummer
SCA248.6393.MIL
Herstellernummer
248.6393.MIL
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
AnbaugerÀtestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
vernickelt
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
ja


